曜日別特売

DAIRIKI 半袖シャツ 18003

DAIRIKI 半袖シャツ 18003 - 大川被服DAIRIKI 半袖シャツ 18003 - 大川被服DAIRIKI 半袖シャツ 18003 - 大川被服DAIRIKI 半袖シャツ 18003 - 大川被服

No.1を目指して生まれた、抜群の動きやすさと清涼感あふれる着心地。
サラリ快適!
立体感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないので、サラッとした着心地。
TCウエザーに比べ約3倍の通気性を誇り、衣服内温度はいつも快適。
しわになりにくく、型くずれの心配がない。
グッドデザイン賞受賞素材。
脇下メッシュ
汗をかきやすい脇下は伸縮性のあるパワーメッシュ素材で通気性と腕の動きもサポート。
背メッシュ
背ヨークに風の通り道となるベンチレーションを搭載し、通気性をアップしムレ感を防止。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能ドライタッチ、通気、形態安定仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、背メッシュ、ペン差し、ペン差しポケット、脇下メッシュ、オリジナルボタン種別半袖シャツ素材ドビー、金属ボタン、胸ポケット:樹脂ファスナー袖丈半袖内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888491618003ブルーS
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888492518003ブルーM
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888493418003ブルーL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888494318003ブルーLL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888495918003ブルーEL
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888496818003ブルー4L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888497718003ブルー5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888498618003グリーンS
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888499518003グリーンM
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888500418003グリーンL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888501318003グリーンLL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888502918003グリーンEL
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888503818003グリーン4L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888504718003グリーン5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888505618003ベージュS
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888506518003ベージュM
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888507418003ベージュL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888508318003ベージュLL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888509918003ベージュEL
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888510818003ベージュ4L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888511718003ベージュ5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888512618003シルバーグレーS
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888513518003シルバーグレーM
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888514418003シルバーグレーL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888515318003シルバーグレーLL
11,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888516918003シルバーグレーEL
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888517818003シルバーグレー4L
11,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888518718003シルバーグレー5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする