大川被服
Kansai 半袖シャツ 30203
厚さをシャットアウトするクラサーモ採用の涼感シャツ。
混率(%)
ポリエステル60・綿40
機能
UV、吸汗・速乾、三層構造糸
仕様
携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ペン差しポケッ、スリット
種別
半袖シャツ
素材
クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18891137
30203
ネイビー
S
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891146
30203
ネイビー
M
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891155
30203
ネイビー
L
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891164
30203
ネイビー
LL
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891173
30203
ネイビー
EL
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891189
30203
ネイビー
4L
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891198
30203
ネイビー
5L
¥
12,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891207
30203
アイボリー
S
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891216
30203
アイボリー
M
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891225
30203
アイボリー
L
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891234
30203
アイボリー
LL
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891243
30203
アイボリー
EL
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891259
30203
アイボリー
4L
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891268
30203
アイボリー
5L
¥
12,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891277
30203
オーク
S
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891286
30203
オーク
M
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891295
30203
オーク
L
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891304
30203
オーク
LL
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891313
30203
オーク
EL
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891329
30203
オーク
4L
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891338
30203
オーク
5L
¥
12,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891347
30203
グレー
S
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891356
30203
グレー
M
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891365
30203
グレー
L
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891374
30203
グレー
LL
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891383
30203
グレー
EL
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891399
30203
グレー
4L
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891408
30203
グレー
5L
¥
12,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891417
30203
グリーン
S
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891426
30203
グリーン
M
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891435
30203
グリーン
L
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891444
30203
グリーン
LL
¥
11,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891453
30203
グリーン
EL
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891469
30203
グリーン
4L
¥
12,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891478
30203
グリーン
5L
¥
12,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください