曜日別特売

Kansai 半袖シャツ 70023

Kansai 半袖シャツ 70023 - 大川被服Kansai 半袖シャツ 70023 - 大川被服Kansai 半袖シャツ 70023 - 大川被服Kansai 半袖シャツ 70023 - 大川被服Kansai 半袖シャツ 70023 - 大川被服

接客において重要な、第一印象のために。
目は口ほどにものを言う。いつも何気なしに着用しているユニフォーム。しかし、そのユニフォームはお客様へ物を言わないメッセージを発信しています。誠意・礼儀・清潔・丁寧・感謝・努力・親しみ・その他多くの発信するメッセージが第一印象となりお客様に伝わります。そんな接客を伴う作業をされる皆様に向けて、開発をした商品です。夏場の通気性や洗濯性はもちろんの事、嫌な臭いを抑えてくれる消臭テープを採用しています。JIS-T-8118適合。コンプリートモデルです。(クラレトレーディング・日本製素材使用)

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIS-T-8118・帯電、吸汗・速乾、通気、軽量仕様スマートフォン対応ポケット、ノーホーク、衿消臭テープ、ペン差しポケット、袖付部分裏側消臭テープ種別半袖シャツ素材エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、右胸ポケット口:マジックテープ袖丈半袖内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890820870023ネイビーS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890821770023ネイビーM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890822670023ネイビーL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890823570023ネイビーLL
10,700
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
1890824470023ネイビーEL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890825370023ネイビー4L
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890826970023ネイビー5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890827870023グレーS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890828770023グレーM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890829670023グレーL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890830570023グレーLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890831470023グレーEL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890832370023グレー4L
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890833970023グレー5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890834870023クロS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890835770023クロM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890836670023クロL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890837570023クロLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890838470023クロEL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890839370023クロ4L
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890840970023クロ5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890841870023ブルーS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890842770023ブルーM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890843670023ブルーL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890844570023ブルーLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890845470023ブルーEL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890846370023ブルー4L
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890847970023ブルー5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890848870023エンジS
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890849770023エンジM
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890850670023エンジL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890851570023エンジLL
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890852470023エンジEL
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890853370023エンジ4L
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890854970023エンジ5L
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする