オリオン ジェットヒーターブライト「KAGAYAKI」全周囲加温タイプ
用途体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場・テニス場・スキー場施設・病院エントランスの暖房
仕様サーキュレーター:あり、周波数切り替え:不要
質量(kg)27(タンクが空の時)
種類放射式直火形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)点火時」67/64、燃焼時:56/53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×496×870
油タンク容量(L)22
使用燃料灯油 (JIS1号灯油)
燃焼方式回転霧化式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.87~0.94
適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)
運転音(dB)48/50
燃焼持続時間(h)11~23
熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1(15600~7860)※3段階
内容量1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18868913 | GHR240A-G | 27683365 | GHR240A1-G |
![]() |
ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機 | オリオン機械 | 1台 | ¥129,000 税込¥141,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |