オリオン ジェットヒーターブライト「KAGAYAKI」反射板付前面加温タイプ
オリオン ジェットヒーターブライト「KAGAYAKI」反射板付前面加温タイプ
|
用途体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場・テニス場・スキー場施設・病院エントランスの暖房
仕様サーキュレーター:あり、周波数切り替え:不要
質量(kg)30(タンクが空の時)
種類放射式直火形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)点火時」67/64、燃焼時:56/53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×496×870
油タンク容量(L)22
使用燃料灯油 (JIS1号灯油)
燃焼方式回転霧化式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.87~0.94
適合面積(m2)【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)
運転音(dB)48/50
燃焼持続時間(h)11~23
熱出力(kW[kcal/h])18.2~9.1(15600~7860)※3段階
内容量1台