グローブマニア(川西工業)
不織布つなぎ服 撥水透湿タイプ
撥水加工のSMSタイプのつなぎ服です。
用途
土木・建築業・一般作業。
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866104
7016-3L
3L
オープン
取扱い終了
18866113
7016-LL
LL
オープン
取扱い終了
18866129
7016-L
L
オープン
取扱い終了
18866138
7016-M
M
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください