パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の グラス・食器・カトラリー アイラ ステンレス製イチゴスプーン サテン 洋食器 アイラ ステンレス製イチゴスプーン サテン 注文コード 20032216 材質ステンレス鋼 種別イチゴスプーン 質量(g)19 全長×幅W(mm)145×15 食器の種類洋食器 内容量1本 特価 本日11月18日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251121 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-5395 全長(mm) 選択解除 145 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20032216 B-5395 145 ¥260 ¥199 ¥199 ¥219 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチスプーン ベージュ アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ 木製デザートスプーン アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ マルチスプーン ダークブラウン アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ 木製カレースプーン アサヒ興洋 税込¥296 ¥269 バスケットへ 木製コーヒースプーン アサヒ興洋 税込¥274 ¥249 バスケットへ エジソンの離乳食スプーン3本セット EDISONmama 税込¥604 ¥549 バスケットへ はじめて使うスプーン EDISONmama 税込¥714 ¥649 バスケットへ シリコーンスプーン タワー S ホワイト 山崎実業 税込¥594 ¥540 バスケットへ シリコーンスプーン タワー S ブラック 山崎実業 税込¥594 ¥540 バスケットへ ステンレスカニスプーン TAKAGI(高儀) 税込¥219 ¥199 バスケットへ 耐熱六角箸 5膳 アサヒ興洋 税込¥659 ¥599 バスケットへ 細角箸 鉄木 5膳入 アサヒ興洋 税込¥549 ¥499 バスケットへ 先角箸 加賀小紋 アサヒ興洋 税込¥439 ¥399 八角箸 三味線 アサヒ興洋 税込¥659 ¥599 Fプラ箸 五角 23cm(PPS製) ノーブランド 税込¥219 ¥199 バスケットへ エジソンのお箸mini くま EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エジソンのお箸トーマスケース付右手用BL EDISON 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エジソンのお箸1 うさぎ EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ フォーク&スプーンBabyレモンシャーベット EDISONmama 税込¥681 ¥619 バスケットへ フォーク&スプーンパンプキンプリン EDISONmama 税込¥857 ¥779 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品