パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー i.touch フィットおろしスライサー i.touch フィットおろしスライサー 注文コード 20033467 材質スチロール樹脂、ステンレス鋼 全長×幅W(mm)260×90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-3294 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20033467 C-3294 オープン ¥309 ¥309 ¥340 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スライサー・削り/おろし/ジューサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 末広型レモン絞り 高桑金属 税込¥252 ¥229 バスケットへ 調理器セット フルベジ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SELECT100 グレーター cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ Nyammy スライサー 貝印 税込¥846 ¥769 バスケットへ atomico コードレスチョッパー cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ EAトCO Oros S おろし金S cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ みじん切りねぎスライサー 貝印 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 薬味おろし金 プリンス工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ おろし専科 貝印 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ななめ薄切りねぎスライサー 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おろし&ツマ切り フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ 千切りスライサー プリンス工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ トマトスライサー トマトくんTMS80-10 cotta 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 千切りスライサー プログレード 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ おろし器 プリンス工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ ミニ千切り器 フルベジ 税込¥967 ¥879 バスケットへ SELECT100 スライサー(厚み調整機能付き) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ スライサー プリンス工業 税込¥2,088~ ¥1,898~ EAトCO Oros L おろし金L cotta 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ミニおろし器 フルベジ 税込¥967 ¥879 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スライサー・削り/おろし/ジューサー野菜スライサー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります おろし金 野菜スライサー ハンドル式スライサー ジューサー・絞り器 鰹節削り チーズおろし・スライサー シェアする マイページ 最近見た商品