パール金属
Easy Cooking ごますり器(容器付)
材質
本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼
寸法(mm)
60×65×135
質量(g)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037283
C-8758
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください