ZERO JAPAN ZERO JAPANの 厨房用品 ZERO JAPANの キッチン・調理用品 ZERO JAPANの オイルポット・天ぷら網 オイルポット オイルポット 注文コード フタに付いたバネ式のステンレスパーツがオイルをきれいにカット。 用途片手で使える大容量のオイルポット。 容量(L)0.55 材質本体:陶器・フタ:ポリプロピレン 色ホワイト 質量(g)400 寸法(Φ×高さH)(mm)100×180 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BRM-50 WH 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19006847 BRM-50 WH ¥2,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フッ素オイルポット 竹原製缶 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ジャカード ミートテンダライザー ジャカード 税込¥4,838~ ¥4,398~ (1) 手提げ保冷平袋 モロフジ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ プロが愛用するホテルクオリティの石目ふきん アベイチ 税込¥494 ¥449 バスケットへ カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥26,378 ¥23,980 ポコフリット角型オイルポット 和平フレイズ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ LLDPE袋(厚手ポリ袋) 【業務用・商品包装用・ヒートシール対応】 グランド化学 税込¥7,918~ ¥7,198~ フッ素オイルポット 受皿付 竹原製缶 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ おかずストッカー ミニ ヨシカワ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 折り畳み積み重ね棚 タワー L ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ おかずストッカー 中 ヨシカワ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カラー保冷平袋 モロフジ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ロカポット レイエ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ フィルムフックコーヒーペーパーフィルターストッカー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ デジタルスケール「テリージュ」5kg ドリテック 税込¥3,850 ¥3,500 折り畳み積み重ね棚 タワー M ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ ピタッとくっつく保冷温クロス アルファックス 税込¥1,758 ¥1,598 生活のかたち ステンレス浅ザル ヨシカワ 税込¥1,428~ ¥1,298~ クレール 油こし紙 アサヒ興洋 税込¥175 ¥159 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品オイルポット・天ぷら網オイルポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります オイルポット 天ぷら網 揚げ玉入れ 調理油試験紙 活性炭カートリッジ/油こし紙/油こし網 シェアする マイページ 最近見た商品