エツミ
スマートフォンアダプター
三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
耐荷重(g)
150以下
質量(g)
約30.2
幅(mm)
(固定)約48~68
サイズ
L
主要材質
ABS樹脂
穴径(inch)
(三脚ねじ)樹脂製1/4
内容量
1個
注意
※三脚等は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19585178
E-6451
¥
800
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください