爽快くんファンセット

爽快くんファンセット ブレイン
(1件のレビュー)

首元とヘルメット内にファンで風を送る画期的な熱中対策商品

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【ファンサイズ】102×40 寸法(長さL×幅W)(mm)【ウェアサイズ】215×310 ファンA(強力タイプ) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19565928 BR-852
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19565928
2019-05-29
用途:
荷卸作業(輸入)
運輸・通信業

音も重さも気にならないし、何と言っても「涼しい」と作業員からの評判も高いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする