ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K380

ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K380 ロジクール
(1件のレビュー)

Windows/Mac/タブレットなど様々なデバイスでタイピングできるBluetoothキーボード、Easy-Switch搭載で3つの接続デバイスをワンタッチ切り替え、気軽に持ち運べるコンパクト設計。

キー方式パンタグラフ 仕様【押下圧】60g、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、アプリケーション切り替え、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ 本体質量(g)423 対応OSApple iPadまたはiPhone: iOS 5以降/Androidタブレットまたはスマートフォン:Android 3.2以降/パソコン:Windows 7、Windows 8、Windows 10以降/Mac:Mac OS X 10.10 以降/Chrome OS/Apple TV 第2もしくは第3世代 接続方式無線 対応機種外付けキーボード(HIDプロファイル)をサポートするBluetooth対応パソコンまたはモバイルデバイス、Apple iPadまたはiPhone:iOS 5以降 機能Easy-Switchボタン(接続された3台のBluetooth対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列84キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×16×124 使用電池単四形乾電池×2本 保証期間2年間 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 3.0 操作距離約10m 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19569875 K380BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
19569884 K380BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
19569893 K380RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19569875
2019-06-24
用途:
仕事に使用
医療・福祉・介護関連業

今の所、すごく満足しております。バージョンアップしたのが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする