ロジクール ワイヤレスコンボ mk345

ロジクール ワイヤレスコンボ mk345 ロジクール

薄型フルサイズのワイヤレスキーボードと快適な使用感のマウスのセット、手に優しい曲線デザインの右利き用マウス、信頼性の高いワイヤレステクノロジー。

センサーオプティカル キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション、その他) ウェブブラウザ、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤー/前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 ブラック 質量(g)【キーボード】603(電池含む)、【マウス】93(電池含む)、【レシーバー】2 対応OSWindows XP、Windows Vista、WIndows 7、Windows 8、Windows 10、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】447.2×186.7×21.4、【マウス】68×106×38、【レシーバー】14.4×18.7×6.1 その他の機能128-bit AES暗号化 インターフェースUSB キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】18ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHz 操作距離約10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19570295 MK345
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする