スリーピース
DCギアドモータ TP-2937A-IALタイプ
寸法(mm)
ギア:100×40
取付
エンコーダ:可
質量(g)
155
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全7種類を絞り込む
減速比
選択してください
70
90
190
220
250
290
450
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73771836
TP-2937A-IAL-70-J00-24
直流
24
70
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771845
TP-2937A-IAL-90-J00-24
直流
24
90
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771854
TP-2937A-IAL-190-J00-24
直流
24
190
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771863
TP-2937A-IAL-220-J00-24
直流
24
220
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771872
TP-2937A-IAL-250-J00-24
直流
24
250
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771888
TP-2937A-IAL-290-J00-24
直流
24
290
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771897
TP-2937A-IAL-450-J00-24
直流
24
450
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください