DCギアドモータ TP-3522B-HAタイプ

DCギアドモータ TP-3522B-HAタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3522B-HAタイプ - スリーピース
種類ギヤードモーター寸法L(mm)11寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5許容スラスト荷重(N)2.94許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772238TP-3522B-HA-15-T00-24直流2415
4,550
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
73772247TP-3522B-HA-30-T00-24直流2430
4,550
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772256TP-3522B-HA-60-T00-24直流2460
4,770
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772265TP-3522B-HA-80-T00-24直流2480
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772274TP-3522B-HA-120-T00-24直流24120
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772283TP-3522B-HA-160-T00-24直流24160
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772292TP-3522B-HA-200-T00-24直流24200
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772308TP-3522B-HA-240-T00-24直流24240
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772317TP-3522B-HA-300-T00-24直流24300
4,920
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
73772326TP-3522B-HA-400-T00-24直流24400
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772335TP-3522B-HA-500-T00-24直流24500
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772344TP-3522B-HA-600-T00-24直流24600
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772353TP-3522B-HA-750-T00-24直流24750
4,920
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772362TP-3522B-HA-1000-T00-24直流241000
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772378TP-3522B-HA-1500-T00-24直流241500
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772387TP-3522B-HA-2000-T00-24直流242000
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772396TP-3522B-HA-2500-T00-24直流242500
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73772405TP-3522B-HA-3000-T00-24直流243000
5,240
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
73772414TP-3522B-HA-3750-T00-24直流243750
5,240
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする