スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-KJタイプ
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
全19種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
120
150
200
270
300
450
675
900
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73774706
TP-3526E-KJ-5-P00-6
直流
6
5
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774715
TP-3526E-KJ-10-P00-6
直流
6
10
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73774724
TP-3526E-KJ-15-P00-6
直流
6
15
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774733
TP-3526E-KJ-20-P00-6
直流
6
20
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774742
TP-3526E-KJ-25-P00-6
直流
6
25
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73774758
TP-3526E-KJ-30-P00-6
直流
6
30
¥
5,660
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774767
TP-3526E-KJ-40-P00-6
直流
6
40
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774776
TP-3526E-KJ-50-P00-6
直流
6
50
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774785
TP-3526E-KJ-60-P00-6
直流
6
60
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774794
TP-3526E-KJ-75-P00-6
直流
6
75
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774803
TP-3526E-KJ-100-P00-6
直流
6
100
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774812
TP-3526E-KJ-120-P00-6
直流
6
120
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774828
TP-3526E-KJ-150-P00-6
直流
6
150
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774837
TP-3526E-KJ-200-P00-6
直流
6
200
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774846
TP-3526E-KJ-270-P00-6
直流
6
270
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774855
TP-3526E-KJ-300-P00-6
直流
6
300
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774864
TP-3526E-KJ-450-P00-6
直流
6
450
¥
6,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774873
TP-3526E-KJ-675-P00-6
直流
6
675
¥
6,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73774882
TP-3526E-KJ-900-P00-6
直流
6
900
¥
6,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください