DCギアドモータ TP-3526B-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3526B-CEタイプ - スリーピース
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73779082TP-3526B-CE-5-H00-24直流245
¥5,370
取扱い終了
返品不可
73779098TP-3526B-CE-10-H00-24直流2410
¥5,370
取扱い終了
返品不可
73779107TP-3526B-CE-15-H00-24直流2415
¥5,370
取扱い終了
返品不可
73779116TP-3526B-CE-18-H00-24直流2418
¥6,090
取扱い終了
返品不可
73779125TP-3526B-CE-25-H00-24直流2425
¥6,090
取扱い終了
返品不可
73779134TP-3526B-CE-30-H00-24直流2430
¥6,090
取扱い終了
返品不可
73779143TP-3526B-CE-36-H00-24直流2436
¥6,090
取扱い終了
返品不可
73779152TP-3526B-CE-50-H00-24直流2450
¥6,090
取扱い終了
返品不可
73779168TP-3526B-CE-60-H00-24直流2460
¥6,090
取扱い終了
返品不可
73779177TP-3526B-CE-75-H00-24直流2475
¥7,020
取扱い終了
返品不可
73779186TP-3526B-CE-100-H00-24直流24100
¥7,020
取扱い終了
返品不可
73779195TP-3526B-CE-120-H00-24直流24120
¥7,020
取扱い終了
返品不可
73779204TP-3526B-CE-150-H00-24直流24150
¥7,020
取扱い終了
返品不可
73779213TP-3526B-CE-200-H00-24直流24200
¥7,020
取扱い終了
返品不可
73779222TP-3526B-CE-250-H00-24直流24250
¥7,490
取扱い終了
返品不可
73779238TP-3526B-CE-300-H00-24直流24300
¥7,490
取扱い終了
返品不可
73779247TP-3526B-CE-500-H00-24直流24500
¥7,490
取扱い終了
返品不可
73779256TP-3526B-CE-750-H00-24直流24750
¥7,490
取扱い終了
返品不可
73779265TP-3526B-CE-1000-H00-24直流241000
¥7,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする