DCギアドモータ TP-3640C-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3640C-CEタイプ - スリーピース
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
寸法(Φmm)
モーター部:36
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
19件中 1~19件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784488TP-3640C-CE-5-H00-24直流245
¥6,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784497TP-3640C-CE-10-H00-24直流2410
¥6,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784506TP-3640C-CE-15-H00-24直流2415
¥6,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784515TP-3640C-CE-18-H00-24直流2418
¥7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784524TP-3640C-CE-25-H00-24直流2425
¥7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784533TP-3640C-CE-30-H00-24直流2430
¥7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784542TP-3640C-CE-36-H00-24直流2436
¥7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784558TP-3640C-CE-50-H00-24直流2450
¥7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784567TP-3640C-CE-60-H00-24直流2460
¥7,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784576TP-3640C-CE-75-H00-24直流2475
¥8,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784585TP-3640C-CE-100-H00-24直流24100
¥8,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784594TP-3640C-CE-120-H00-24直流24120
¥8,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784603TP-3640C-CE-150-H00-24直流24150
¥8,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784612TP-3640C-CE-200-H00-24直流24200
¥8,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784628TP-3640C-CE-250-H00-24直流24250
¥8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784637TP-3640C-CE-300-H00-24直流24300
¥8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784646TP-3640C-CE-500-H00-24直流24500
¥8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784655TP-3640C-CE-750-H00-24直流24750
¥8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
73784664TP-3640C-CE-1000-H00-24直流241000
¥8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73784488TP-3640C-CE-5-H00-2484740558TP-3442C-CE-5-H00-24TP-3640C-CE-5-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740558DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥6,498
税込¥7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784497TP-3640C-CE-10-H00-2484740576TP-3442C-CE-10-H00-24TP-3640C-CE-10-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740576DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥6,498
税込¥7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784506TP-3640C-CE-15-H00-2484740567TP-3442C-CE-15-H00-24TP-3640C-CE-15-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740567DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥6,498
税込¥7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784515TP-3640C-CE-18-H00-2484740454TP-3442C-CE-18-H00-24TP-3640C-CE-18-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740454DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784524TP-3640C-CE-25-H00-2484740445TP-3442C-CE-25-H00-24TP-3640C-CE-25-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740445DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784533TP-3640C-CE-30-H00-2484740436TP-3442C-CE-30-H00-24TP-3640C-CE-30-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740436DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784542TP-3640C-CE-36-H00-2484740427TP-3442C-CE-36-H00-24TP-3640C-CE-36-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740427DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784558TP-3640C-CE-50-H00-2484740418TP-3442C-CE-50-H00-24TP-3640C-CE-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740418DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784567TP-3640C-CE-60-H00-2484740409TP-3442C-CE-60-H00-24TP-3640C-CE-60-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740409DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥7,398
税込¥8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784576TP-3640C-CE-75-H00-2484740095TP-3442C-CE-75-H00-24TP-3640C-CE-75-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740095DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784585TP-3640C-CE-100-H00-2484740138TP-3442C-CE-100-H00-24TP-3640C-CE-100-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740138DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784594TP-3640C-CE-120-H00-2484740129TP-3442C-CE-120-H00-24TP-3640C-CE-120-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740129DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784603TP-3640C-CE-150-H00-2484740120TP-3442C-CE-150-H00-24TP-3640C-CE-150-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740120DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784612TP-3640C-CE-200-H00-2484740104TP-3442C-CE-200-H00-24TP-3640C-CE-200-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740104DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784628TP-3640C-CE-250-H00-2484740278TP-3442C-CE-250-H00-24TP-3640C-CE-250-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740278DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥9,398
税込¥10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784637TP-3640C-CE-300-H00-2484740269TP-3442C-CE-300-H00-24TP-3640C-CE-300-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740269DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥9,398
税込¥10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784646TP-3640C-CE-500-H00-2484740260TP-3442C-CE-500-H00-24TP-3640C-CE-500-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740260DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥9,398
税込¥10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784655TP-3640C-CE-750-H00-2484740244TP-3442C-CE-750-H00-24TP-3640C-CE-750-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740244DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥9,398
税込¥10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73784664TP-3640C-CE-1000-H00-2484740287TP-3442C-CE-1000-H00-24TP-3640C-CE-1000-H00-24 DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプ スリーピース 84740287DCギアドモータ TP-3442C-CEタイプスリーピース1個
¥9,398
税込¥10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする