スリーピース
DCギアドモータ TP-3452B-KWタイプ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73786588
TP-3452B-KW-25-H00-24
直流
24
25
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786597
TP-3452B-KW-30-H00-24
直流
24
30
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786606
TP-3452B-KW-50-H00-24
直流
24
50
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786615
TP-3452B-KW-60-H00-24
直流
24
60
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786624
TP-3452B-KW-75-H00-24
直流
24
75
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786633
TP-3452B-KW-100-H00-24
直流
24
100
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786642
TP-3452B-KW-125-H00-24
直流
24
125
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786658
TP-3452B-KW-150-H00-24
直流
24
150
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786667
TP-3452B-KW-200-H00-24
直流
24
200
¥
7,640
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786676
TP-3452B-KW-250-H00-24
直流
24
250
¥
7,640
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786685
TP-3452B-KW-300-H00-24
直流
24
300
¥
7,640
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786694
TP-3452B-KW-375-H00-24
直流
24
375
¥
7,640
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786703
TP-3452B-KW-500-H00-24
直流
24
500
¥
7,640
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786712
TP-3452B-KW-750-H00-24
直流
24
750
¥
8,030
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73786728
TP-3452B-KW-1000-H00-24
直流
24
1000
¥
8,030
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786737
TP-3452B-KW-1500-H00-24
直流
24
1500
¥
8,030
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください