曜日別特売

DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786746TP-3452C-KW-25-H00-12直流1225
6,660
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
73786755TP-3452C-KW-30-H00-12直流1230
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786764TP-3452C-KW-50-H00-12直流1250
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786773TP-3452C-KW-60-H00-12直流1260
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786782TP-3452C-KW-75-H00-12直流1275
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786798TP-3452C-KW-100-H00-12直流12100
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786807TP-3452C-KW-125-H00-12直流12125
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786816TP-3452C-KW-150-H00-12直流12150
6,980
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786825TP-3452C-KW-200-H00-12直流12200
7,640
7,488
8,237(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786834TP-3452C-KW-250-H00-12直流12250
7,640
7,488
8,237(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786843TP-3452C-KW-300-H00-12直流12300
7,640
7,488
8,237(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786852TP-3452C-KW-375-H00-12直流12375
7,640
7,488
8,237(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786868TP-3452C-KW-500-H00-12直流12500
7,640
7,488
8,237(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786877TP-3452C-KW-750-H00-12直流12750
8,030
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786886TP-3452C-KW-1000-H00-12直流121000
8,030
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73786895TP-3452C-KW-1500-H00-12直流121500
8,030
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする