DCギアドモータ TP-3850F-CEタイプ
- 寸法(mm)
- ギア:□60
- 取付
- エンコーダ:可
- 種類
- ギヤードモーター
- 寸法L(mm)
- 27
- 寸法(Φmm)
- モーター部:38.5
- 許容スラスト荷重(N)
- 19.6
- 許容ラジアル荷重(N)
- 29.4
- ドライバタイプ
- TPDR-26
- 内容量
- 1個
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73788566 | TP-3850F-CE-5-H00-24 | 84743848 | TP-3850J-CE-5-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788575 | TP-3850F-CE-10-H00-24 | 84743866 | TP-3850J-CE-10-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788584 | TP-3850F-CE-15-H00-24 | 84743857 | TP-3850J-CE-15-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788593 | TP-3850F-CE-18-H00-24 | 84743778 | TP-3850J-CE-18-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788602 | TP-3850F-CE-25-H00-24 | 84743769 | TP-3850J-CE-25-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788618 | TP-3850F-CE-30-H00-24 | 84743760 | TP-3850J-CE-30-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788627 | TP-3850F-CE-36-H00-24 | 84743744 | TP-3850J-CE-36-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788636 | TP-3850F-CE-50-H00-24 | 84743735 | TP-3850J-CE-50-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788645 | TP-3850F-CE-60-H00-24 | 84743726 | TP-3850J-CE-60-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788654 | TP-3850F-CE-75-H00-24 | 84743629 | TP-3850J-CE-75-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788663 | TP-3850F-CE-100-H00-24 | 84743665 | TP-3850J-CE-100-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788672 | TP-3850F-CE-120-H00-24 | 84743656 | TP-3850J-CE-120-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788688 | TP-3850F-CE-150-H00-24 | 84743647 | TP-3850J-CE-150-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788697 | TP-3850F-CE-200-H00-24 | 84743638 | TP-3850J-CE-200-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788706 | TP-3850F-CE-250-H00-24 | 84743936 | TP-3850J-CE-250-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788715 | TP-3850F-CE-300-H00-24 | 84743927 | TP-3850J-CE-300-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788724 | TP-3850F-CE-500-H00-24 | 84743918 | TP-3850J-CE-500-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788733 | TP-3850F-CE-750-H00-24 | 84743909 | TP-3850J-CE-750-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 73788742 | TP-3850F-CE-1000-H00-24 | 84743945 | TP-3850J-CE-1000-H00-24 | ![]() | DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ | スリーピース | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10























