DCギアドモータ TP-4990B-CEタイプ
- 寸法(mm)
- ギア:□60
- 種類
- ギヤードモーター
- 寸法L(mm)
- 27
- 寸法(Φmm)
- モーター部:49.4
- 許容スラスト荷重(N)
- 19.6
- 許容ラジアル荷重(N)
- 29.4
- ドライバタイプ
- TPDR-26
- 内容量
- 1個
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10






















