DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73791576TP-3641E-KW-25-H00-1225380(ギア)2153196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791585TP-3641E-KW-30-H00-1230380(ギア)2133196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791594TP-3641E-KW-50-H00-1250380(ギア)285.6196
9,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791603TP-3641E-KW-60-H00-1260385(ギア)368.6294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791612TP-3641E-KW-75-H00-1275385(ギア)356.6294
10,230
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
73791628TP-3641E-KW-100-H00-12100385(ギア)343.7294
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791637TP-3641E-KW-125-H00-12125385(ギア)333.1588
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791646TP-3641E-KW-150-H00-12150385(ギア)328.3588
10,230
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791655TP-3641E-KW-200-H00-12200390(ギア)421.7588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791664TP-3641E-KW-250-H00-12250390(ギア)417.7588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791673TP-3641E-KW-300-H00-12300390(ギア)414.9588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791682TP-3641E-KW-375-H00-12375390(ギア)412.1588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791698TP-3641E-KW-500-H00-12500390(ギア)49.2588
10,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791707TP-3641E-KW-750-H00-12750395(ギア)56.2588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791716TP-3641E-KW-1000-H00-121000395(ギア)54.7588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791725TP-3641E-KW-1500-H00-121500395(ギア)53.1588
11,250
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする