DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73791734TP-3641A-KWR-25-H00-2425380(ギア)289.5196
10,830
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791743TP-3641A-KWR-30-H00-2430380(ギア)277.5196
10,830
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791752TP-3641A-KWR-50-H00-2450380(ギア)249.9196
10,830
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791768TP-3641A-KWR-60-H00-2460385(ギア)340294
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791777TP-3641A-KWR-75-H00-2475385(ギア)333294
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791786TP-3641A-KWR-100-H00-24100385(ギア)325.4294
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791795TP-3641A-KWR-125-H00-24125385(ギア)319.3588
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791804TP-3641A-KWR-150-H00-24150385(ギア)316.5588
11,470
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791813TP-3641A-KWR-200-H00-24200390(ギア)4102.6588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791822TP-3641A-KWR-250-H00-24250390(ギア)410.3588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791838TP-3641A-KWR-300-H00-24300390(ギア)48.7588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791847TP-3641A-KWR-375-H00-24375390(ギア)47588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791856TP-3641A-KWR-500-H00-24500390(ギア)45.3588
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791865TP-3641A-KWR-750-H00-24750395(ギア)53.6588
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73791874TP-3641A-KWR-1000-H00-241000395(ギア)52.7588
12,640
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73791883TP-3641A-KWR-1500-H00-241500395(ギア)51.8588
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする