DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ - スリーピース
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73793624TP-3641B-CM-5-H00-24544530(ギア)2649
12,410
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793633TP-3641B-CM-10-H00-241044530(ギア)2332
12,410
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793642TP-3641B-CM-15-H00-241548035(ギア)3222
12,960
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793658TP-3641B-CM-18-H00-241848035(ギア)3182
12,960
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793667TP-3641B-CM-25-H00-242548035(ギア)3131
12,960
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793676TP-3641B-CM-30-H00-243048035(ギア)3109
12,960
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793685TP-3641B-CM-36-H00-243648035(ギア)391.2
12,960
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793694TP-3641B-CM-50-H00-245053042(ギア)464.8
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793703TP-3641B-CM-60-H00-246053042(ギア)454.7
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793712TP-3641B-CM-75-H00-247553042(ギア)443.6
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793728TP-3641B-CM-100-H00-2410053042(ギア)432.8
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793737TP-3641B-CM-120-H00-2412053042(ギア)428.9
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793746TP-3641B-CM-150-H00-2415053042(ギア)424.4
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793755TP-3641B-CM-180-H00-2418053042(ギア)421
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする