曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73794568TP-3641CA-KJ-5-P00-24524520.3(ギア)2991.5
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794577TP-3641CA-KJ-10-P00-241024520.3(ギア)2527.7
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794586TP-3641CA-KJ-15-P00-241525022.8(ギア)3339
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794595TP-3641CA-KJ-20-P00-242025022.8(ギア)3261.6
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794604TP-3641CA-KJ-25-P00-242525022.8(ギア)3212.9
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794613TP-3641CA-KJ-30-P00-243025022.8(ギア)3179.3
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794622TP-3641CA-KJ-40-P00-244025525.3(ギア)4132.7
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794638TP-3641CA-KJ-50-P00-245025525.3(ギア)4107.6
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794647TP-3641CA-KJ-60-P00-246025525.3(ギア)490.5
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794656TP-3641CA-KJ-75-P00-247525525.3(ギア)473.1
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794665TP-3641CA-KJ-100-P00-2410025525.3(ギア)455.3
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794674TP-3641CA-KJ-120-P00-2412026027.8(ギア)545
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794683TP-3641CA-KJ-150-P00-2415026027.8(ギア)536.4
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794692TP-3641CA-KJ-200-P00-2420026027.8(ギア)527.6
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794708TP-3641CA-KJ-270-P00-2427026027.8(ギア)520.6
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794717TP-3641CA-KJ-300-P00-2430026027.8(ギア)518.6
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794726TP-3641CA-KJ-450-P00-2445026530.3(ギア)612.4
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794735TP-3641CA-KJ-675-P00-2467526530.3(ギア)68.33
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73794744TP-3641CA-KJ-900-P00-2490026530.3(ギア)66.26
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする