曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641EA-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3641EA-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KWタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795776TP-3641EA-KW-25-H00-1225365(ギア)2161157
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795785TP-3641EA-KW-30-H00-1230365(ギア)2134186
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795794TP-3641EA-KW-50-H00-1250365(ギア)285.8196
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795803TP-3641EA-KW-60-H00-1260370(ギア)368.8294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795812TP-3641EA-KW-75-H00-1275370(ギア)356.7294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795828TP-3641EA-KW-100-H00-12100370(ギア)343.8294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795837TP-3641EA-KW-125-H00-12125370(ギア)333.2588
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795846TP-3641EA-KW-150-H00-12150370(ギア)328.3588
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795855TP-3641EA-KW-200-H00-12200375(ギア)421.7588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795864TP-3641EA-KW-250-H00-12250375(ギア)417.7588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795873TP-3641EA-KW-300-H00-12300375(ギア)414.9588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795882TP-3641EA-KW-375-H00-12375375(ギア)412.1588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795898TP-3641EA-KW-500-H00-12500375(ギア)49.2588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795907TP-3641EA-KW-750-H00-12750380(ギア)56.2588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795916TP-3641EA-KW-1000-H00-121000380(ギア)54.7588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73795925TP-3641EA-KW-1500-H00-121500380(ギア)53.1588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする