曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-KWRタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73796415TP-3641DA-KWR-25-H00-1225365(ギア)290.3157
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796424TP-3641DA-KWR-30-H00-1230365(ギア)275.4186
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796433TP-3641DA-KWR-50-H00-1250365(ギア)248.2196
19,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796442TP-3641DA-KWR-60-H00-1260370(ギア)338.7294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796458TP-3641DA-KWR-75-H00-1275370(ギア)331.9294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796467TP-3641DA-KWR-100-H00-12100370(ギア)324.6294
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796476TP-3641DA-KWR-125-H00-12125370(ギア)318.7588
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796485TP-3641DA-KWR-150-H00-12150370(ギア)315.9588
20,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796494TP-3641DA-KWR-200-H00-12200375(ギア)412.2588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796503TP-3641DA-KWR-250-H00-12250375(ギア)410588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796512TP-3641DA-KWR-300-H00-12300375(ギア)48.4588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796528TP-3641DA-KWR-375-H00-12375375(ギア)46.8588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796537TP-3641DA-KWR-500-H00-12500375(ギア)45.2588
20,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796546TP-3641DA-KWR-750-H00-12750380(ギア)53.5588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796555TP-3641DA-KWR-1000-H00-121000380(ギア)52.6588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73796564TP-3641DA-KWR-1500-H00-121500380(ギア)51.8588
21,490
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする