曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797492TP-3641EA-CE-5-H00-125405(ギア)282758.8
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797508TP-3641EA-CE-10-H00-1210405(ギア)2413118
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797517TP-3641EA-CE-15-H00-1215405(ギア)2273186
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797526TP-3641EA-CE-18-H00-1218420(ギア)3229196
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797535TP-3641EA-CE-25-H00-1225420(ギア)3167245
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797544TP-3641EA-CE-30-H00-1230420(ギア)3140294
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797553TP-3641EA-CE-36-H00-1236420(ギア)3114392
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797562TP-3641EA-CE-50-H00-1250420(ギア)382.4539
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797578TP-3641EA-CE-60-H00-1260420(ギア)368.8637
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797587TP-3641EA-CE-75-H00-1275435(ギア)454.8735
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797596TP-3641EA-CE-100-H00-12100435(ギア)441.1980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797605TP-3641EA-CE-120-H00-12120435(ギア)435.3980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797614TP-3641EA-CE-150-H00-12150435(ギア)429980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797623TP-3641EA-CE-200-H00-12200435(ギア)422.4980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797632TP-3641EA-CE-250-H00-12250450(ギア)518.1980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797648TP-3641EA-CE-300-H00-12300450(ギア)515.2980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797657TP-3641EA-CE-500-H00-12500450(ギア)59.4980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797666TP-3641EA-CE-750-H00-12750450(ギア)56.3980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73797675TP-3641EA-CE-1000-H00-121000450(ギア)54.8980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする