曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73798576TP-3641BB-KJ-5-P00-24524520.3(ギア)2746
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798585TP-3641BB-KJ-10-P00-241024520.3(ギア)2394
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798594TP-3641BB-KJ-15-P00-241525022.8(ギア)3252
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798603TP-3641BB-KJ-20-P00-242025022.8(ギア)3195
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798612TP-3641BB-KJ-25-P00-242525022.8(ギア)3159
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798628TP-3641BB-KJ-30-P00-243025022.8(ギア)3134
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798637TP-3641BB-KJ-40-P00-244025525.3(ギア)499.1
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798646TP-3641BB-KJ-50-P00-245025525.3(ギア)480.6
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798655TP-3641BB-KJ-60-P00-246025525.3(ギア)467.8
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798664TP-3641BB-KJ-75-P00-247525525.3(ギア)454.8
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798673TP-3641BB-KJ-100-P00-2410025525.3(ギア)441.6
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798682TP-3641BB-KJ-120-P00-2412026027.8(ギア)533.7
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798698TP-3641BB-KJ-150-P00-2415026027.8(ギア)527.3
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798707TP-3641BB-KJ-200-P00-2420026027.8(ギア)520.7
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798716TP-3641BB-KJ-270-P00-2427026027.8(ギア)515.5
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798725TP-3641BB-KJ-300-P00-2430026027.8(ギア)514
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798734TP-3641BB-KJ-450-P00-2445026530.3(ギア)69.4
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798743TP-3641BB-KJ-675-P00-2467526530.3(ギア)66.3
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73798752TP-3641BB-KJ-900-P00-2490026530.3(ギア)64.7
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする