曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641EB-KJタイプ

DCギアドモータ TP-3641EB-KJタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-KJタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73799145TP-3641EB-KJ-5-P00-12524520.3(ギア)2827
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799154TP-3641EB-KJ-10-P00-121024520.3(ギア)2425
14,440
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799163TP-3641EB-KJ-15-P00-121525022.8(ギア)3273
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799172TP-3641EB-KJ-20-P00-122025022.8(ギア)3209
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799188TP-3641EB-KJ-25-P00-122525022.8(ギア)3173
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799197TP-3641EB-KJ-30-P00-123025022.8(ギア)3147
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799206TP-3641EB-KJ-40-P00-124025525.3(ギア)4107
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799215TP-3641EB-KJ-50-P00-125025525.3(ギア)488
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799224TP-3641EB-KJ-60-P00-126025525.3(ギア)474.5
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799233TP-3641EB-KJ-75-P00-127525525.3(ギア)460.6
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799242TP-3641EB-KJ-100-P00-1210025525.3(ギア)446.2
15,360
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799258TP-3641EB-KJ-120-P00-1212026027.8(ギア)536.9
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799267TP-3641EB-KJ-150-P00-1215026027.8(ギア)530.1
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799276TP-3641EB-KJ-200-P00-1220026027.8(ギア)523
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799285TP-3641EB-KJ-270-P00-1227026027.8(ギア)517.2
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799294TP-3641EB-KJ-300-P00-1230026027.8(ギア)515.6
15,750
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799303TP-3641EB-KJ-450-P00-1245026530.3(ギア)610.5
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799312TP-3641EB-KJ-675-P00-1267526530.3(ギア)67
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799328TP-3641EB-KJ-900-P00-1290026530.3(ギア)65.3
16,170
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする