曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641BB-KWタイプ

DCギアドモータ TP-3641BB-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-KWタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73799495TP-3641BB-KW-25-H00-2425365(ギア)2146196
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799504TP-3641BB-KW-30-H00-2430365(ギア)2124196
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799513TP-3641BB-KW-50-H00-2450365(ギア)278.2196
18,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799522TP-3641BB-KW-60-H00-2460370(ギア)363.5294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799538TP-3641BB-KW-75-H00-2475370(ギア)351.8294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799547TP-3641BB-KW-100-H00-24100370(ギア)339.6294
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799556TP-3641BB-KW-125-H00-24125370(ギア)330.6588
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799565TP-3641BB-KW-150-H00-24150370(ギア)325.9588
18,650
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799574TP-3641BB-KW-200-H00-24200375(ギア)419.7588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799583TP-3641BB-KW-250-H00-24250375(ギア)416588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799592TP-3641BB-KW-300-H00-24300375(ギア)413.4588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799608TP-3641BB-KW-375-H00-24375375(ギア)410.8588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799617TP-3641BB-KW-500-H00-24500375(ギア)48.2588
19,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799626TP-3641BB-KW-750-H00-24750380(ギア)55.5588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799635TP-3641BB-KW-1000-H00-241000380(ギア)54.1588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73799644TP-3641BB-KW-1500-H00-241500380(ギア)52.8588
19,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする