曜日別特売

DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4内容量1個
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73801315TP-3641CB-CE-5-H00-245405(ギア)299288.2
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801324TP-3641CB-CE-10-H00-2410405(ギア)2492186
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801333TP-3641CB-CE-15-H00-2415405(ギア)2334245
17,660
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801342TP-3641CB-CE-18-H00-2418420(ギア)3274294
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801358TP-3641CB-CE-25-H00-2425420(ギア)3199392
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801367TP-3641CB-CE-30-H00-2430420(ギア)3165490
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801376TP-3641CB-CE-36-H00-2436420(ギア)3137588
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801385TP-3641CB-CE-50-H00-2450420(ギア)398.4833
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801394TP-3641CB-CE-60-H00-2460420(ギア)332.3980
18,480
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801403TP-3641CB-CE-75-H00-2475435(ギア)466.9980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801412TP-3641CB-CE-100-H00-24100435(ギア)451.8980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801428TP-3641CB-CE-120-H00-24120435(ギア)443.9980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801437TP-3641CB-CE-150-H00-24150435(ギア)435.7980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801446TP-3641CB-CE-200-H00-24200435(ギア)427.1980
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801455TP-3641CB-CE-250-H00-24250450(ギア)521.8980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801464TP-3641CB-CE-300-H00-24300450(ギア)518.3980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801473TP-3641CB-CE-500-H00-24500450(ギア)511.1980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801482TP-3641CB-CE-750-H00-24750450(ギア)57.5980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73801498TP-3641CB-CE-1000-H00-241000450(ギア)55.6980
20,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする