DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73802304TP-3641DB-CM-5-H00-12545030(ギア)2469
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802313TP-3641DB-CM-10-H00-121045030(ギア)2235
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802322TP-3641DB-CM-15-H00-121548535(ギア)3155
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802338TP-3641DB-CM-18-H00-121848535(ギア)3130
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802347TP-3641DB-CM-25-H00-122548535(ギア)395.1
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802356TP-3641DB-CM-30-H00-123048535(ギア)379.2
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802365TP-3641DB-CM-36-H00-123648535(ギア)364.9
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802374TP-3641DB-CM-50-H00-125053542(ギア)446.7
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802383TP-3641DB-CM-60-H00-126053542(ギア)438.9
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802392TP-3641DB-CM-75-H00-127553542(ギア)431.1
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802408TP-3641DB-CM-100-H00-1210053542(ギア)423.4
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802417TP-3641DB-CM-120-H00-1212053542(ギア)419.5
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802426TP-3641DB-CM-150-H00-1215053542(ギア)415.6
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802435TP-3641DB-CM-180-H00-1218053542(ギア)413
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする