DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ - スリーピース
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2内容量1個
全14種類を絞り込む
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
質量(g)
寸法L(mm)
段数
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73802444TP-3641EB-CM-5-H00-12545030(ギア)2827
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802453TP-3641EB-CM-10-H00-121045030(ギア)2413
21,690
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802462TP-3641EB-CM-15-H00-121548535(ギア)3273
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802478TP-3641EB-CM-18-H00-121848535(ギア)3229
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802487TP-3641EB-CM-25-H00-122548535(ギア)3167
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802496TP-3641EB-CM-30-H00-123048535(ギア)3140
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802505TP-3641EB-CM-36-H00-123648535(ギア)3114
22,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802514TP-3641EB-CM-50-H00-125053542(ギア)482.3
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802523TP-3641EB-CM-60-H00-126053542(ギア)468.5
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802532TP-3641EB-CM-75-H00-127553542(ギア)454.8
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802548TP-3641EB-CM-100-H00-1210053542(ギア)441.1
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802557TP-3641EB-CM-120-H00-1212053542(ギア)434.3
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802566TP-3641EB-CM-150-H00-1215053542(ギア)427.4
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73802575TP-3641EB-CM-180-H00-1218053542(ギア)422.8
25,110
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする