日本油化工業
YUNIC 700LS
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
液色
淡黄色透明
主成分
脂肪酸、石油系溶剤
引火点(℃)
76(タグ密閉式)
密度(g/cm
3
)
0.86(15℃)
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
5.1(50℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19576568
-
1缶(18L)
18
18L
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19576577
-
1缶(200L)
200
200L
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。