YUNISOL SS
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。
船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。
海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。
加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18
液色無色透明
主成分界面活性剤
引火点(℃)なし
密度(g/cm3)1.01(15℃)
危険物の類別非危険物
希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)
反応中性
内容量1缶(18L)
注意
※業務用以外には使用しないでください※眼に入った場合 : 直ちに多量の水で15分以上洗い流してください
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島(代引の場合) | 1 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07