曜日別特売

ストーブ・ファンヒーターガード

ストーブ・ファンヒーターガード - YAMAZEN(山善)ストーブ・ファンヒーターガード - YAMAZEN(山善)ストーブ・ファンヒーターガード - YAMAZEN(山善)ストーブ・ファンヒーターガード - YAMAZEN(山善)ストーブ・ファンヒーターガード - YAMAZEN(山善)ストーブ・ファンヒーターガード - YAMAZEN(山善)ストーブ・ファンヒーターガード - YAMAZEN(山善)

お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ドライバー不要で組み立てカンタン。折りたたみ式で、オフシーズンの片づけがラクラク。置き場所を選ばない、4面自立式。暖房器操作時に便利な開閉扉つき。

用途石油ストーブフェンス、石油ファンヒーターフェンスとして安全対策に。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×525×675折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×70×675組立時間5~10分内容量1台
注意
※本商品はスチール製です。ストーブご使用時には本商品も熱くなることがございます。本商品はストーブ本体に触れることを防ぐための商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618139OSG-65R(BR)ブラウン
オープン
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
19618148ONG-65R(BK/BR)ブラック/ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする