ファンヒーター吹き出し口ガード

ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)ファンヒーター吹き出し口ガード - YAMAZEN(山善)

お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。

用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。材質スチール(植毛仕上げ)質量(kg)1.2ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190内容量1台
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※ファンヒーターの吹き出し口が開閉式や可動式のものは取り付けらません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19618157RFG-54(BK)
オープン
4,699
5,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする