Fine低温恒温器
冷却器にペルチェ素子を使用し、フロンフリー、低振動を実現しました。
観測窓には環境に配慮した省エネペアガラスと半強化ガラスの組合せによりムダな放熱を遮断します。
観測窓装備のフロンフリータイプ。
付属品棚板・棚受 2組
使用温度範囲(℃)0~60(周囲温度20℃無負荷の時)
最高温度到達時間約60分以内(20~60℃)
温度分布精度±1.0℃(at37℃)
内容量1台
加熱/冷却機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03