Fine自然対流式恒温器
ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。
高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。目標値応答性に優れたPID定数を算出。
さびにくい耐食性に優れたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)観測窓を標準装備しています。あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
方式自然対流
温度範囲(℃)60~260
温度制御DF-PID制御方式
電源AC100V 1Φ
付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07