曜日別特売

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG - アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤 BIG - アサヒペン
(4件のレビュー)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。

用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(500g)
関連資料:
注意
※取り扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19627275-
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19627275
2022-07-27
用途: 塗料を捨てる時
自動車・二輪車・自転車関連業

燃えるゴミで出せるが固まると言っても半生ぐらい。もっと固まってほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 19627275
2021-07-26
用途: 不要な油性溶剤の処分
製造業

大袋で安価、分量に余裕があります。個人のチョイ捨てには十分すぎるくらいです。

2が参考にしています
対象商品 : 19627275
2019-12-25
用途: 各現場で残った塗料がたまりにたまって処理しました。
建設業・工事業

かなり多めの残塗料を一度に処理しましたが、短時間で終えることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 19627275
2019-05-13
用途: 余った塗料の処分するための作業用として
卸売・小売業

具体的に塗料:(水):本剤の数量を表示をして欲しい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする