シントーファミリー
粘着シートはがし剤スプレー
使いやすいスプレータイプのはがし剤です。
垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。
用途
金属・木・ガラス・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去
色
クリヤー
特性
はがし剤
主な用途
金属、プラスチック、ガラス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
使用面積(m
2
)
1.7~2.0
内容量
1本(420mL)
注意
※粘着シートの種類・接着剤・材質などにより多少異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633557
‐
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください