シントーファミリー
耐熱用
乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。
高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
用途
自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。
特性
耐熱
指触乾燥時間(分)
30
硬化時間(時間)
3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.0~1.5
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633566
‐
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19633575
‐
シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください