フローンプライマーUS

フローンプライマーUS - 東日本塗料フローンプライマーUS - 東日本塗料
(1件のレビュー)

湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。
軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に
再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。
下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。
シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。

用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。クリヤー特性プライマー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃)危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※湿気硬化型一液ウレタン樹脂ですから、空気中の湿気と反応します
※開缶後は、速やかに使い切って下さい
※材料は、冷暗所に保管し、火気には充分注意して下さい
※また、施工現場での保管は、雨等が当たらないようにし、外部の野積みは避けて下さい
※目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい
※直接皮膚に触れないよう充分注意して下さい。もし触れた場合は、ウエス等で充分に拭き取り、中性洗剤で洗って下さい
※アレルギー性等の特異体質,皮膚過敏症や呼吸器系疾患を有する人は、取扱いを避けて 下さい
※呼吸困難や喘息を引き起こす恐れがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196338031セット(5kg)5L
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
196338191セット(15kg)15L
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633803
2023-07-23
用途: ベランダ防水改修
建設業・工事業

乾燥後のタックが少ない割には
次工程の接着良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする