俺の草刈りサロペット
作業がしやすい
[軽量×通気性で働きやすい]
丈夫で長持ちしやすい
[強力生地を採用]
汚れを落としやすい
[防汚加工で汚れに強い]
背面メッシュで通気性が良く、快適に作業ができます。
便利な小物入れポケット付き
すね部分を守るガード板入り。
着脱可能でお好みで使用できます。
- 用途
- 草刈り作業、除草作業等
- 種別
- サロペット
- 材質
- ポリエステル、(メッシュ/ハードメッシュ)ポリエステル、補強板:ポリエチレン
- サイズ
- フリー
- 質量(g)
- 460
- 胸囲(cm)
- 約88~112
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 適応身長(cm)
- 約155~185
- 内容量
- 1着
注意
※着用中は火気に近づかないで下さい※刈払い機等の回転機器を使用する作業では、商品が巻き込まれないよう十分ご注意ください
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をお止めください
※本製品の脛ガードは簡易的な保護機能を持った補強版のため、足を完全にガードするものではありません
※使用前に補助版を確認し、傷等ありましたらご使用しないで下さい
エプロン の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27























