ペプラムエプロン
短めの丈と、裾がふわっと広がったペプラム風のデザインが特徴で、ワンピースやチュニックの上に重ねて可愛らしく着用できます。可憐で清潔感のあるモノトーンのギンガムチェック柄(ブラック×ホワイト)。なだらかなVラインの胸元と、4WAYのアレンジを楽しめる長めのウエスト紐が特徴です。撥水・撥油加工が施されており、水仕事やオイルを使う施術でも汚れが付きにくく、落ちやすい仕様です。 洗濯機での丸洗いが可能で、速乾性にも優れているため、毎日のお手入れが簡単です。ウエストの右側に、見た目を邪魔しないシームポケット(右腰ポケット)が付いています。
- 材質
- モノトーンチェック ポリエステル100%
- 色
- ブラックXホワイト
- サイズ
- フリー
- ウエスト(cm)
- 66~94
- 着丈(cm)
- 61(前総丈)
- 機能
- 洗濯機OK、撥水・撥油
- 内容量
- 1枚
胸当て の新着商品
カテゴリ

















