ラップエプロン
後ろに長いファスナーが付いているため、頭からかぶるだけでなく、足元から穿くように着ることも可能です。ヘアスタイルやメイクを崩す心配がありません。ウエストのギャザーリボンで、ジャストウエストやローウエストなど、好みの位置やシルエットに調節して着こなせます。東レの「フィラロッサ(R)ツイル」を使用しており、ストレッチ性が高く、動きやすい軽量素材です。縮みにくく、シワにもなりにくいのがメリットです。左胸ポケットに加え、両脇にもポケットがついており、作業に必要な小物の持ち運びに便利です。
- 材質
- フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- ウエスト(cm)
- 105
- 着丈(cm)
- 71.5(後中心)
- 機能
- 手洗い、ストレッチ
- 内容量
- 1枚
エプロン の新着商品
カテゴリ




























