ラップエプロン
軽量でフィット感が良く、シワや縮みに強い素材で、アクティブな動きにもストレスなく対応します。Dカンベルト(スナップテープ付き)仕様のため、ご自身のウエストに合わせてサイズをスムーズに変えられます。便利なポケット:右脇にファスナー付きのポケットが配置されており、小物の落下を防ぎます。お尻が隠れるデザイン:バックスタイルもすっきり見せつつ、お尻が隠れるラップタイプです。
- 材質
- フィラロッサツイル ポリエステル95% ポリウレタン5%
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリー
- 幅(cm)
- 50
- ウエスト(cm)
- 75~90
- 機能
- 手洗い、ストレッチ
- 丈(cm)
- 33(後中心)
- 内容量
- 1枚
エプロン の新着商品
カテゴリ




























